BALS - Uni-Block Hängeverteiler 0000-3 (1) FI000 (57534)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009556
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941575348
Sonepar Artikelnummer
121406184
Hersteller Artikelnummer
92009556
Hersteller Typ
57534
Hersteller Artikel Nr.:
92009556
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
abhängbar
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Kabellänge:
0 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.180 kg


