BALS - Uni-Block Hängeverteiler 0000-3 FI000 (573143) RJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009201
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941948302
Sonepar Artikelnummer
121406185
Hersteller Artikelnummer
92009201
Hersteller Typ
573143
Hersteller Artikel Nr.:
92009201
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.172 kg


