Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Unterputzsteckdose 16A 3p 250V 6h IP44 TH Ni 1410

BALS
kopierenkopieren
BALS - Unterputzsteckdose 16A 3p 250V 6h IP44 TH Ni 1410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098036

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941222310

Sonepar Artikelnummer

121406214

Hersteller Artikelnummer

92098036

Hersteller Typ

1410

Hersteller Artikel Nr.:

92098036

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Unterputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.278 kg

mit durchschleifbaren Schraubklemmen Ballwurfsicher nach DIN 18032 vernickelte Kontakte Leitungseinführung von oben, unten, seitlich oder hinten mittels Ausbruch in Reihe horizontal und vertikal steckbar mit integriertem Abdeckrahmen und fixer Neigung 6° geringe Ausladung (35mm) mit Beschriftungsfeld Bei Schutzkontaktsteckdosen schraubenloser Steckkontakt Gehäusematerial PC/ABS Farbe: weiß ähnlich RAL9016