Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Unterputzsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44 TH Ni 1412

BALS
kopierenkopieren
BALS - Unterputzsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44 TH Ni 1412

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098037

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941222334

Sonepar Artikelnummer

121406216

Hersteller Artikelnummer

92098037

Hersteller Typ

1412

Hersteller Artikel Nr.:

92098037

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.373 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe weiß ähnlich RAL 9016 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 115mm Geräte-Breite 105mm Geräte-Tiefe 99mm Gehäusegrösse 90x90 mm Gehäusematerial ABS + Polycarbonat Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Architekturprogramm TH