BALS - USB Ladesteckdose als Anbausteckdose 700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096319
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 5 V
Max. Ausgangsstrom - 2.1 mA
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941926836
Sonepar Artikelnummer
121406217
Hersteller Artikelnummer
92096319
Hersteller Typ
700
Hersteller Artikel Nr.:
92096319
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom:
2.1 mA
Farbe:
gelb
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.082 kg


