Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Verschlusshaube 125A 3p/4p/5p IP67 834

BALS
kopierenkopieren
BALS - Verschlusshaube 125A 3p/4p/5p IP67 834

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88705306

  • Nennstrom - 125 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941008341

Sonepar Artikelnummer

121406218

Hersteller Artikelnummer

88705306

Hersteller Typ

834

Hersteller Artikel Nr.:

88705306

Nennstrom:

125 A

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.125 kg

Stromstärke 125A Polzahl 3/4p/5p Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Gehäusematerial Polyamid