Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Verschlusshaube 16A 5p IP67 831

BALS
kopierenkopieren
BALS - Verschlusshaube 16A 5p IP67 831

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88701804

  • Nennstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941008310

Sonepar Artikelnummer

121406219

Hersteller Artikelnummer

88701804

Hersteller Typ

831

Hersteller Artikel Nr.:

88701804

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p (5P) Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Gehäusematerial Polyamid