Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Verschlusshaube 32A 3p/4p/5p IP67 837

BALS
kopierenkopieren
BALS - Verschlusshaube 32A 3p/4p/5p IP67 837

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899831

  • Nennstrom - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941008372

Sonepar Artikelnummer

121406220

Hersteller Artikelnummer

89899831

Hersteller Typ

837

Hersteller Artikel Nr.:

89899831

Nennstrom:

32 A

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.061 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p (3P) Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Gehäusematerial Polyamid