Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Verschlusshaube 63A 3p/4p/5p IP67 833

BALS
kopierenkopieren
BALS - Verschlusshaube 63A 3p/4p/5p IP67 833

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88627401

  • Nennstrom - 63 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941008334

Sonepar Artikelnummer

121406222

Hersteller Artikelnummer

88627401

Hersteller Typ

833

Hersteller Artikel Nr.:

88627401

Nennstrom:

63 A

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.110 kg

Stromstärke 63A Polzahl 3/4p/5p Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Gehäusematerial Polyamid