Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätest. SL TE 32A 5p 400V 6h IP44 Ni 24413

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätest. SL TE 32A 5p 400V 6h IP44 Ni 24413

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000252

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941244138

Sonepar Artikelnummer

121406317

Hersteller Artikelnummer

92000252

Hersteller Typ

24413

Hersteller Artikel Nr.:

92000252

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.364 kg

Polanzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 400V (200/346 bis 240/415V) Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe: rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Gehäusematerial: Polyamid Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen.