Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 125A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 24200

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 125A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 24200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003911

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941242004

Sonepar Artikelnummer

121406318

Hersteller Artikelnummer

92003911

Hersteller Typ

24200

Hersteller Artikel Nr.:

92003911

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.140 kg

Stromstärke 125A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuseschrauben grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm Kabeleinführung 1xM50 von oben Geräte-Höhe 366mm Geräte-Breite 160mm Geräte-Tiefe 163mm Gehäusegrösse 260x160 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen