Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 16A 3p 110V 4h IP67 Ni 2472

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 16A 3p 110V 4h IP67 Ni 2472

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88557905

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941024723

Sonepar Artikelnummer

121406324

Hersteller Artikelnummer

88557905

Hersteller Typ

2472

Hersteller Artikel Nr.:

88557905

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.205 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 100 bis 130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Kabeleinführung 1xM20 oben Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt