Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 16A 3p 130V 4h IP44 244

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 16A 3p 130V 4h IP44 244

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010298

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941002448

Sonepar Artikelnummer

121406325

Hersteller Artikelnummer

92010298

Hersteller Typ

244

Hersteller Artikel Nr.:

92010298

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.170 kg

Produktgruppe Wandgerätestecker Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 4h Spannung 100 - 130V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe gelb Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil gelb RAL 1012 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung 1xM20 oben Geräte-Höhe 122mm Geräte-Breite 64mm Geräte-Tiefe 93mm Gehäusegrösse 87x64 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus Polyamid die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen