Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 16A 3p <50V 4h IP44 468

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 16A 3p <50V 4h IP44 468

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000490

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941004688

Sonepar Artikelnummer

121406323

Hersteller Artikelnummer

92000490

Hersteller Typ

468

Hersteller Artikel Nr.:

92000490

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.155 kg

Polzahl 3p (3P) Uhrzeitstellung 4h Spannung 20 bis 25 und 40 bis 50V Frequenz 100 bis 200Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Kabeleinführung 1xM25 oben Die Leitungseinführung ist einmal oben offen Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing