Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 32A 2p 24V keine Nut IP44 4611

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 32A 2p 24V keine Nut IP44 4611

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003916

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941046114

Sonepar Artikelnummer

121406339

Hersteller Artikelnummer

92003916

Hersteller Typ

4611

Hersteller Artikel Nr.:

92003916

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

4005

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.135 kg

Polzahl 2p (2P) Uhrzeitstellung keine Hilfsnase oder Nut Spannung 20 bis 25V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe violett RAL 4005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Kabeleinführung 1xM25 oben Die Leitungseinführung ist einmal oben offen Gehäusematerial Polyamid Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing