Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 32A 3p 230V 6h IP67 Ni 24023

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 32A 3p 230V 6h IP67 Ni 24023

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899657

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941240239

Sonepar Artikelnummer

121406343

Hersteller Artikelnummer

89899657

Hersteller Typ

24023

Hersteller Artikel Nr.:

89899657

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.368 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Bajonettring grau RAL 7035 Verschlusshaube grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung 1xM25 oben Geräte-Höhe 148mm Geräte-Breite 94mm Geräte-Tiefe 121mm Gehäusegrösse 75x90 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen Mit Verschlußhaubeernickelt