Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 63A 4p 400V 6h IP44 24338

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 63A 4p 400V 6h IP44 24338

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000243

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941243384

Sonepar Artikelnummer

121406350

Hersteller Artikelnummer

92000243

Hersteller Typ

24338

Hersteller Artikel Nr.:

92000243

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.925 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 16,0 mm² Kabeleinführung 1xM40 oben, 2xM32 unten Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Gehäusematerial Polycarbonat Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing