Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 63A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 24035

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 63A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 24035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003910

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941240352

Sonepar Artikelnummer

121406351

Hersteller Artikelnummer

92003910

Hersteller Typ

24035

Hersteller Artikel Nr.:

92003910

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.990 kg

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung 1xM40 oben, 2xM32 unten Geräte-Höhe 259mm Geräte-Breite 118mm Geräte-Tiefe 174mm Gehäusegrösse 170x118 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar