Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 63A 5p 1H >50V IP44 24594

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 63A 5p 1H >50V  IP44 24594

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003434

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941245944

Sonepar Artikelnummer

121406352

Hersteller Artikelnummer

92003434

Hersteller Typ

24594

Hersteller Artikel Nr.:

92003434

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.980 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE mit Pilotkontaktstift Lage des Schutzkontaktes1h Spannung> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen grau RAL 7035 Anschlusstechnikmit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung1xM40 oben, 2xM32 unten Geräte-Höhe 259mm Geräte-Breite 118mm Geräte-Tiefe 174mm Gehäusegrösse 170x118 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt