Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 63A 5p 400V 6h IP44 24134

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 63A 5p 400V 6h IP44 24134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708748

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941241342

Sonepar Artikelnummer

121406353

Hersteller Artikelnummer

88708748

Hersteller Typ

24134

Hersteller Artikel Nr.:

88708748

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.975 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung 1xM40 oben, 2xM32 unten Geräte-Höhe 259mm Geräte-Breite 118mm Geräte-Tiefe 174mm Gehäusegrösse 170x118 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar