Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 24062

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 24062

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88460500

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941240628

Sonepar Artikelnummer

121406354

Hersteller Artikelnummer

88460500

Hersteller Typ

24062

Hersteller Artikel Nr.:

88460500

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.040 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung 1xM40 oben, 2xM32 unten Geräte-Höhe 259mm Geräte-Breite 118mm Geräte-Tiefe 174mm Gehäusegrösse 170x118 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar