Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandgerätestecker SL 16A 5p 400V 6h IP54 IQ 24675

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandgerätestecker SL 16A 5p 400V 6h IP54 IQ  24675

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098528

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941924337

Sonepar Artikelnummer

121406357

Hersteller Artikelnummer

92098528

Hersteller Typ

24675

Hersteller Artikel Nr.:

92098528

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.224 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012 Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM25 oben Geräte-Höhe 134mm Geräte-Breite 94mm Geräte-Tiefe 93mm Gehäusegrösse 92x94 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen Dieses Produkt ist ohne Bleianteil