Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 2p 24V keine Nut IP44 410

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 2p 24V keine Nut IP44 410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88701554

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941004107

Sonepar Artikelnummer

121406367

Hersteller Artikelnummer

88701554

Hersteller Typ

410

Hersteller Artikel Nr.:

88701554

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

4005

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.177 kg

Polzahl 2p (2P) Uhrzeitstellung keine Hilfsnase oder Nut Spannung 20 bis 25V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe violett RAL 4005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Kabeleinführung 1xM25 oben Die Leitungseinführung ist einmal oben offen Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt