Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 3p 230V 6h IP44 AB 119

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 3p 230V 6h IP44 AB 119

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001319

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941001199

Sonepar Artikelnummer

121406369

Hersteller Artikelnummer

92001319

Hersteller Typ

119

Hersteller Artikel Nr.:

92001319

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.182 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM20 oben Gehäusegrösse 87x64 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Ein Verschließen der Steckvorrichtung mit einem Vorhängeschloss (Bügeldurchmessser 5mm) ist möglich Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing