Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 3p 230V 6h IP67/69 1133

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 3p 230V 6h IP67/69 1133

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88899306

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941011334

Sonepar Artikelnummer

121406370

Hersteller Artikelnummer

88899306

Hersteller Typ

1133

Hersteller Artikel Nr.:

88899306

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.222 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM20 oben Geräte-Höhe 119mm Geräte-Breite 71mm Geräte-Tiefe 104mm Gehäusegrösse 87x64 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbarlyamid, die Kontakte sind aus Messing