Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 3p 250V 6h IP44 TH Ni 110710

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 3p 250V 6h IP44 TH Ni 110710

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098031

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941222280

Sonepar Artikelnummer

121406371

Hersteller Artikelnummer

92098031

Hersteller Typ

110710

Hersteller Artikel Nr.:

92098031

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.282 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau Gerätefarbe weiß ähnlich RAL 9016 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung Knickschutztülle Geräte-Höhe 90mm Geräte-Breite 90mm Geräte-Tiefe 95mm Gehäusegrösse 90x90 mm Gehäusematerial ABS + Polycarbonat Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Architekturprogramm TH Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen