Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 11032

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 11032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702096

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941110327

Sonepar Artikelnummer

121406368

Hersteller Artikelnummer

88702096

Hersteller Typ

11032

Hersteller Artikel Nr.:

88702096

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.196 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 3h Spannung Über 50V bis einschließlich 250V Frequenz Gleichstrom (DC) Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM20 oben Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt