Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 4p 400V 6h IP67/69 1137

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 4p 400V 6h IP67/69 1137

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003879

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941011372

Sonepar Artikelnummer

121406374

Hersteller Artikelnummer

92003879

Hersteller Typ

1137

Hersteller Artikel Nr.:

92003879

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.286 kg

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM20 oben Geräte-Höhe 131mm Geräte-Breite 79mm Geräte-Tiefe 115mm Gehäusegrösse 100x75 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbarakte sind aus Messing