Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 16A 5p 400V 6h IP44 161

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 16A 5p 400V 6h IP44 161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88216305

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941001618

Sonepar Artikelnummer

121406375

Hersteller Artikelnummer

88216305

Hersteller Typ

161

Hersteller Artikel Nr.:

88216305

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.700 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Schalterknebel grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten Gehäusegrösse 170x90 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar