Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose 32A 3p 230V 6h IP67/69 1145

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose 32A 3p 230V 6h IP67/69 1145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160810

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941011457

Sonepar Artikelnummer

121406379

Hersteller Artikelnummer

88160810

Hersteller Typ

1145

Hersteller Artikel Nr.:

88160810

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.395 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Geräte-Höhe 161mm Geräte-Breite 94mm Geräte-Tiefe 139mm Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Kontakte sind aus Messing