Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose KOMBI 16A 4p 230V 9h IP44 1012

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose KOMBI 16A 4p 230V 9h IP44 1012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88970509

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941010122

Sonepar Artikelnummer

121406395

Hersteller Artikelnummer

88970509

Hersteller Typ

1012

Hersteller Artikel Nr.:

88970509

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Farbe:

grau

Höhe:

157 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

128 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.398 kg

Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC deutsches System Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Mit Klemmen 3x6 mm² jedoch ohne Verdrahtung Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing