Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose KOMBI 32A 5p 400V 6h IP44 Belg. 1018

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose KOMBI 32A 5p 400V 6h IP44 Belg. 1018

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88749907

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941010184

Sonepar Artikelnummer

121406396

Hersteller Artikelnummer

88749907

Hersteller Typ

1018

Hersteller Artikel Nr.:

88749907

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Farbe:

grau

Höhe:

157 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

134 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.534 kg

Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Weitere Informationen Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Zusätzliche technische Informationen Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Mit Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862 Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet Materialien Gehäusematerial Polyamid Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing