Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose KOMBI SL 16A 5p 400V 6h IP44 1010-QC

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose KOMBI SL 16A 5p 400V 6h IP44 1010-QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009667

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941948838

Sonepar Artikelnummer

120662543

Hersteller Artikelnummer

92009667

Hersteller Typ

1010-QC

Hersteller Artikel Nr.:

92009667

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.520 kg

Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC deutsches System Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet Gehäusematerial Polyamid, Halogenfrei Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing