Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose KOMBI SL 16A 5p 400V 6h IP44 109-QC

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose KOMBI SL 16A 5p 400V 6h IP44 109-QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096751

  • Handhabung - Wandmontage

  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit - 1 Leitung (Stichleitung)

  • Kabellänge - 0 m

  • Höhe - 154 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941948845

Sonepar Artikelnummer

121406397

Hersteller Artikelnummer

92096751

Hersteller Typ

109-QC

Hersteller Artikel Nr.:

92096751

Handhabung:

Wandmontage

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Höhe:

154 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.472 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Polzahl 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015 Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Kontex-Kontakt, Käfigklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Geräte-Höhe 154mm Geräte-Breite 83mm Geräte-Tiefe 130mm Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC deutsches System Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Mit Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862 Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet ohne Sicherung (für Größe 5x20 DIN 41 671) Sicherung bitte separat bestellen! G-Schmelzeinsatz 6,3A Art. Nr. Bals1864 G-Schmelzeinsatz 10A Art. Nr. Bals 1865 G-Schmelzeinsatz 16A Art. Nr. Bals 1866