Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL 16A 3p 110V 4h IP44 11912

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL 16A 3p 110V 4h IP44 11912

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003595

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941119122

Sonepar Artikelnummer

121406399

Hersteller Artikelnummer

92003595

Hersteller Typ

11912

Hersteller Artikel Nr.:

92003595

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.180 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 100 bis 130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM20 oben Gehäusegrösse 90x72 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing