Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL 16A 3p >50V 1h IP44 110577

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL 16A 3p >50V 1h IP44 110577

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008216

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941938747

Sonepar Artikelnummer

121406398

Hersteller Artikelnummer

92008216

Hersteller Typ

110577

Hersteller Artikel Nr.:

92008216

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.183 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM20 oben Gehäusegrösse 87x64 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt