Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL 16A 5p 230V 9h IP44 11939

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL 16A 5p 230V 9h IP44 11939

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88212904

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941119399

Sonepar Artikelnummer

121406409

Hersteller Artikelnummer

88212904

Hersteller Typ

11939

Hersteller Artikel Nr.:

88212904

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.252 kg

Polzahl5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 230V (120/208 bis 144/250V) Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe: blau Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm Der Kontaktträger ist aus Polyamid, , Gehäusematerial: Polyamid, Kabeleinführung: 1xM20 oben,Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Kontakte: Die Kontakte sind Messing blank