BALS - Wandsteckdose Sl 5x16 112001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703388
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941014625
Sonepar Artikelnummer
120113516
Hersteller Artikelnummer
88703388
Hersteller Typ
WASTD-SL 5X16
Hersteller Artikel Nr.:
88703388
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.275 kg


