Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 3p 230V 6h IP44 Ni 1619

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 3p 230V 6h IP44 Ni 1619

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000047

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941016193

Sonepar Artikelnummer

121406419

Hersteller Artikelnummer

92000047

Hersteller Typ

1619

Hersteller Artikel Nr.:

92000047

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.575 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten Gehäusegrösse 170x90 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm Gehäusematerial Polycarbonat Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt