Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 3p 250V 6h IP67 Ni 11492

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 3p 250V 6h IP67 Ni 11492

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010265

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941114929

Sonepar Artikelnummer

121406421

Hersteller Artikelnummer

92010265

Hersteller Typ

11492

Hersteller Artikel Nr.:

92010265

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.400 kg

Produktgruppe Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten Geräte-Höhe 195mm Geräte-Breite 90mm Geräte-Tiefe 109mm Gehäusegrösse 170x90 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickelt