Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 4p 400V 6h IP44 Ni 16276

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 4p 400V 6h IP44 Ni 16276

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160882

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941162760

Sonepar Artikelnummer

121406424

Hersteller Artikelnummer

88160882

Hersteller Typ

16276

Hersteller Artikel Nr.:

88160882

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.610 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 400V (380 bis 415V) Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe: rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm Kabeleinführung: 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Gehäusematerial: Polycarbonat, Gehäusegröße: 170x90 mm (HxB) Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm.