Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 1583

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 1583

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709408

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941015837

Sonepar Artikelnummer

121406429

Hersteller Artikelnummer

88709408

Hersteller Typ

1583

Hersteller Artikel Nr.:

88709408

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.840 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 225x118 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen Gehäusematerial Polycarbonat Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt