Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL TE 32A 5p 400V 6h IP44 Ni 1597

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL TE 32A 5p 400V 6h IP44 Ni 1597

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009124

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941015974

Sonepar Artikelnummer

121406441

Hersteller Artikelnummer

92009124

Hersteller Typ

1597

Hersteller Artikel Nr.:

92009124

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

Automat

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.270 kg

Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 225x118 mm (HxB) Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen Gehäusematerial Polycarbonat Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt