Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose SL TE 63A 5p 400V 6h IP67 Ni 160074

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose SL TE 63A 5p 400V 6h IP67 Ni 160074

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010264

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941014977

Sonepar Artikelnummer

121406448

Hersteller Artikelnummer

92010264

Hersteller Typ

160074

Hersteller Artikel Nr.:

92010264

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.245 kg

Produktgruppe Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuseschrauben grau RAL 7035 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Schalterknebel grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten Geräte-Höhe 304mm Geräte-Breite 160mm Geräte-Tiefe 195mm Gehäusegrösse 260x160 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm