Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose TE 125A 5p 1h >50V IP67 110140

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose TE 125A 5p 1h  >50V IP67 110140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096019

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941966450

Sonepar Artikelnummer

121406453

Hersteller Artikelnummer

92096019

Hersteller Typ

110140

Hersteller Artikel Nr.:

92096019

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.730 kg

Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP67 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuseschrauben grau RAL 7035 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm Kabeleinführung 1xM50 von oben Gehäusegrösse 260x160 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt