Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose TE 16A 7p 400V 6h IP67 Ni 16380

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose TE 16A 7p 400V 6h IP67 Ni 16380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002811

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 7

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941163804

Sonepar Artikelnummer

121406458

Hersteller Artikelnummer

92002811

Hersteller Typ

16380

Hersteller Artikel Nr.:

92002811

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

7

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.225 kg

BALS-Art.-Nr 16380 EAN 4024941163804 Produktgruppe Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt Stromstärke 16A Polzahl 7p Anordnung der Phasen 6P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 400V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuseschrauben grau RAL 7035 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Schalterknebel grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 225x118 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm