Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose TE 32A 7p 400V 6h IP44 Ni 160438

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose TE 32A 7p 400V 6h IP44 Ni 160438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002064

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 7

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941192682

Sonepar Artikelnummer

121406462

Hersteller Artikelnummer

92002064

Hersteller Typ

160438

Hersteller Artikel Nr.:

92002064

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

7

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.905 kg

Polzahl 7p (6P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 400V (400V) Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm Kabeleinführung: 1xM40/M20 oben, 1xM40/M32 unten Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB) Leitungseinführung zweimal oben offen, zweimal unten verschlossen In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm Gehäusematerial: Polycarbonat Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet. Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt