Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose TE 63A 5p 400V 6h IP44 Ni 15036

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose TE 63A 5p 400V 6h IP44 Ni 15036

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006449

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941150361

Sonepar Artikelnummer

121406466

Hersteller Artikelnummer

92006449

Hersteller Typ

15036

Hersteller Artikel Nr.:

92006449

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.895 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 25,0 mm² Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Gehäusematerial Polycarbonat, Gehäuse 260x160mm Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt