Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Wandsteckdose TE 63A 5p 400V 6h IP67 Ni 15047

BALS
kopierenkopieren
BALS - Wandsteckdose TE 63A 5p 400V 6h IP67 Ni 15047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096104

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941150477

Sonepar Artikelnummer

121406469

Hersteller Artikelnummer

92096104

Hersteller Typ

15047

Hersteller Artikel Nr.:

92096104

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.890 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP67, Kennfarbe rot Gerätefarbe Betätigungsklappe rauchtopas Klappdeckel rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuseschrauben grau RAL 7035 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten Geräte-Höhe 503mm, Geräte-Breite 180mm, Geräte-Tiefe 192mm Gehäusegrösse 460x180 mm (HxB) Gehäusematerial Polycarbonat Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen