BALS - WASTD-SL WD 5x63 110413 Wandsteckdose IP 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000495
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941146395
Sonepar Artikelnummer
120411983
Hersteller Artikelnummer
92000495
Hersteller Typ
WASTD-SL WD 5X63 110413
Hersteller Artikel Nr.:
92000495
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Gehäusefarbe:
grau
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.180 kg


